CONTINENTAL
CONTINENTAL
R016T5A
CONTINENTAL CONTINENTAL
Leírás
CONTINENTAL R016T5A
Synchronous; T5; 16MM Belt Width; 0MM Belt Length; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material
Anyagszám
R016T5A
BDI anyagszám
419705
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/Nyitott-profil%C3%BA-hajt%C3%B3sz%C3%ADjak/R016T5A/p/419705
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0,005
Termékcsoport - BDI
M02236
Szíjtípus
Synchronous
Szíjsorozat
T5
Nyújtható anyag
Steel
Outer Material
Polyurethane
Egyéb jellemzők
Price per Meter | Standard HTD Tooth Profile | Roll Stock
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Drive Belt Open Profile
Vámtarifszám
4010.36.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Gyártói cikkszám
Elatech 016T5A OE Roll
Gyári belső szám
20468672
Súly / LBS
0.01
Hosszú leírás
Synchronous; T5; 16MM Belt Width; 0MM Belt Length; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material
Szíjszélesség
0,63 hüvelyk | 16 milliméter
Belt Length
0 Inch | 0 Millimeter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés