https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXOBLTXX-SYNC-PGMR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQzNDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l3TDJnNE1DOHhNRFF4T0RZNU16TTNNems0TWk5SlRrUllXRmhQUWt4VVdGaGZVMWxPUTE5UVIwMVNYek13TUhnek1EQXVhbkJufGI5NGUyYTE5ZjkwMzhkOGQ1NDhjNTIyMzA3MGFmMThiMjU4MTdjMTFiYWE5MTAxYjhkZWZhZTFhZWY5OGQ1OWU
BANDO
BANDO
XL150-OPENU
BANDO BANDO
Leírás
BANDO XL150-OPENU
Synchronous; XL; 1-1/2" Belt Width; 1968" Belt Length; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material
Anyagszám
XL150-OPENU
BDI anyagszám
144409
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/Nyitott-profil%C3%BA-hajt%C3%B3sz%C3%ADjak/XL150-OPENU/p/144409
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
4,214
EAN
0649717105693
Termékcsoport - BDI
M02316
Szíjtípus
Synchronous
Szíjsorozat
XL
Nyújtható anyag
Steel
Outer Material
Polyurethane
Egyéb jellemzők
Price Per Foot | Standard Timing Tooth Profile | Nylon Tooth Facing | White Color
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Drive Belt Open Profile
Vámtarifszám
4010.36.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
Synchronous Open End
Súly / LBS
9.312
Hosszú leírás
Synchronous; XL; 1-1/2" Belt Width; 1968" Belt Length; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material
Belt Length
1,968 Inch | 49,987.2 Millimeter
Szíjszélesség
1,5 hüvelyk | 38,1 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés