https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-PLYV-10BND-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU2ODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxqTDJoa01DOHhNRFF4T0RZNU5qazBOVFk1TkM5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZVRXhaVmw4eE1FSk9SRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZGM3MGE5YzY1N2JkMGUwNTMyYTc0ZDJiNDcyOTE3Zjc1ZGRkODk2NDgyNmYzMWI3MDFiMDk5N2M1MzZlODMzMA
TIMKEN
TIMKEN
16PL1651
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN 16PL1651
Poly-V Belt; PL Series; 4.7MM Belt Pitch; 1651MM Belt Pitch Length; 75.2MM Belt Width; 16 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Anyagszám
16PL1651
BDI anyagszám
23757222
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/Poly-V-sz%C3%ADjak/16PL1651/p/23757222
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111801
Súly / Kilogramm
0
EAN
0033259532602
Termékcsoport - BDI
M02356
MÉRETSOROZAT
PL
Szíjtípus
Poly-V
Fogosztás
4.7 MM
BORDÁK SZÁMA
16 Bands
EROSÍTO SZÁL
Polyester
Outer Material
Rubber
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Drive Belt Poly-V
Vámtarifszám
4010.39.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
Poly-V
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Hosszú leírás
Poly-V Belt; PL Series; 4.7MM Belt Pitch; 1651MM Belt Pitch Length; 75.2MM Belt Width; 16 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Szíjszélesség
2,961 hüvelyk | 75,2 milliméter
Elemi Szál Hossza
65 hüvelyk | 1651 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés