https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-PLYV-10BND-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU2ODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxqTDJoa01DOHhNRFF4T0RZNU5qazBOVFk1TkM5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZVRXhaVmw4eE1FSk9SRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZGM3MGE5YzY1N2JkMGUwNTMyYTc0ZDJiNDcyOTE3Zjc1ZGRkODk2NDgyNmYzMWI3MDFiMDk5N2M1MzZlODMzMA
TIMKEN
TIMKEN
1830M20
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN 1830M20
M; Poly-V; 3/8 Inch Pitch; 183" Belt Pitch Length; 7-1/2" Belt Width; 20 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Anyagszám
1830M20
BDI anyagszám
230861
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/Poly-V-sz%C3%ADjak/1830M20/p/230861
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
13,075
EAN
0785201737305
Termékcsoport - BDI
M02356
MÉRETSOROZAT
M
Szíjtípus
Poly-V
Fogosztás
3/8 Inch
BORDÁK SZÁMA
20 Bands
EROSÍTO SZÁL
Polyester
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Drive Belt Poly-V
Vámtarifszám
4010.39.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
Poly-V
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Gyártói cikkszám
1830M20
Súly / LBS
28.801
Hosszú leírás
M; Poly-V; 3/8 Inch Pitch; 183" Belt Pitch Length; 7-1/2" Belt Width; 20 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Szíjszélesség
7,5 hüvelyk | 190,5 milliméter
Elemi Szál Hossza
183 hüvelyk | 4,648.2 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés