https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-PLYV-2BND-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIzODF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF6TDJoaE15OHhNRFF4T0Rjd016UXpNemMxT0M5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZVRXhaVmw4eVFrNUVYek13TUhnek1EQXVhbkJufGFiOTM3NjQzZWM2NjI4ZTlmNjg4MzIxMWYzMmJiMmVhMWE2NGI5MjE3NzFjNzk5NzM2NjIxNzcxNzg5NmVjNGI
TIMKEN
TIMKEN
340J2
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN 340J2
J; Poly-V; 3/32 Inch Pitch; 34" Belt Pitch Length; 3/16" Belt Width; 2 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Anyagszám
340J2
BDI anyagszám
229941
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/Poly-V-sz%C3%ADjak/340J2/p/229941
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111801
Súly / Kilogramm
0,015
EAN
0785201765476
Termékcsoport - BDI
M02356
MÉRETSOROZAT
J
Szíjtípus
Poly-V
Fogosztás
3/32 Inch
BORDÁK SZÁMA
2 Bands
EROSÍTO SZÁL
Polyester
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Drive Belt Poly-V
Vámtarifszám
4010.39.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
Poly-V
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Gyártói cikkszám
340J2
Hosszú leírás
J; Poly-V; 3/32 Inch Pitch; 34" Belt Pitch Length; 3/16" Belt Width; 2 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Elemi Szál Hossza
34 hüvelyk | 863,6 milliméter
Szíjszélesség
0,188 hüvelyk | 4,775 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés