https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-PLYV-6BND-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQzNDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZsTDJobFpDOHhNRFF4T0RZM01UVTRNekkyTWk5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZVRXhaVmw4MlFrNUVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDM2YzE5Njc2OWI1ZjE1MTNmOWNmM2I2ODc1N2E0Zjc2MTI1YzRjYjc2M2RkZmZhYzk4YTc4MjIxODcxOWEwZjE
TIMKEN
TIMKEN
6PK775
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN 6PK775
Poly-V Belt; PK Series; 3.56MM Belt Pitch; 775MM Belt Pitch Length; 21.36MM Belt Width; 6 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Anyagszám
6PK775
BDI anyagszám
23757076
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/Poly-V-sz%C3%ADjak/6PK775/p/23757076
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111801
Súly / Kilogramm
0
EAN
0038244241002
Termékcsoport - BDI
M02356
MÉRETSOROZAT
PK
Szíjtípus
Poly-V
Fogosztás
3.56 MM
BORDÁK SZÁMA
6 Bands
EROSÍTO SZÁL
Polyester
Outer Material
Rubber
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Drive Belt Poly-V
Vámtarifszám
4010.39.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
Poly-V
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Hosszú leírás
Poly-V Belt; PK Series; 3.56MM Belt Pitch; 775MM Belt Pitch Length; 21.36MM Belt Width; 6 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Elemi Szál Hossza
30,512 hüvelyk | 775 milliméter
Szíjszélesség
0,841 hüvelyk | 21,36 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés