![765L12](/medias/INDXXXBLTXXX-PLYV-10BND-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU2ODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxqTDJoa01DOHhNRFF4T0RZNU5qazBOVFk1TkM5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZVRXhaVmw4eE1FSk9SRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZGM3MGE5YzY1N2JkMGUwNTMyYTc0ZDJiNDcyOTE3Zjc1ZGRkODk2NDgyNmYzMWI3MDFiMDk5N2M1MzZlODMzMA)
![765L12](/medias/INDXXXBLTXXX-PLYV-10BND-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU2ODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxqTDJoa01DOHhNRFF4T0RZNU5qazBOVFk1TkM5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZVRXhaVmw4eE1FSk9SRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZGM3MGE5YzY1N2JkMGUwNTMyYTc0ZDJiNDcyOTE3Zjc1ZGRkODk2NDgyNmYzMWI3MDFiMDk5N2M1MzZlODMzMA)
BANDO
BANDO
765L12
BANDO BANDO
Leírás
BANDO 765L12
L; Poly-V; 3/16 Inch Pitch; 76-1/2" Belt Pitch Length; 2-1/4" Belt Width; 12 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Anyagszám
765L12
BDI anyagszám
135505
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/Poly-V-sz%C3%ADjak/765L12/p/135505
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
1
EAN
0649717378271
Termékcsoport - BDI
M02356
MÉRETSOROZAT
L
Szíjtípus
Poly-V
Fogosztás
3/16 Inch
BORDÁK SZÁMA
12 Bands
EROSÍTO SZÁL
Polyester
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Drive Belt Poly-V
Vámtarifszám
4010.39.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
Poly-V
Súly / LBS
2.2
Hosszú leírás
L; Poly-V; 3/16 Inch Pitch; 76-1/2" Belt Pitch Length; 2-1/4" Belt Width; 12 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Elemi Szál Hossza
76,5 hüvelyk | 1,943.1 milliméter
Szíjszélesség
2,25 hüvelyk | 57,15 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés