https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-PLYV-9BND-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM4MjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMwTDJnM01TOHhNREk1TXpRNU1ERTRPRE14T0M5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZVRXhaVmw4NVFrNUVYek13TUhnek1EQXVhbkJufGUzYWE5MzVlNGE3NGFhZjc1OTAwMGVhNjlhZDlmMGMwMGM0MGRiODIxNmI4YjgxMWE3OWNkZTllZDJmMTQyZTk
TIMKEN
TIMKEN
9PK2870
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN 9PK2870
Poly-V Belt; PK Series; 3.56MM Belt Pitch; 2870MM Belt Pitch Length; 32.04MM Belt Width; 9 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Anyagszám
9PK2870
BDI anyagszám
23757192
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/Poly-V-sz%C3%ADjak/9PK2870/p/23757192
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111801
Súly / Kilogramm
0
EAN
0033259266118
Termékcsoport - BDI
M02356
MÉRETSOROZAT
PK
Szíjtípus
Poly-V
Fogosztás
3.56 MM
BORDÁK SZÁMA
9 Bands
EROSÍTO SZÁL
Polyester
Outer Material
Rubber
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Drive Belt Poly-V
Vámtarifszám
4010.39.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
Poly-V
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Hosszú leírás
Poly-V Belt; PK Series; 3.56MM Belt Pitch; 2870MM Belt Pitch Length; 32.04MM Belt Width; 9 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Elemi Szál Hossza
112,992 hüvelyk | 2870 milliméter
Szíjszélesség
1,261 hüvelyk | 32,04 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés