https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-PLYV-3BND-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAxNDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE15TDJnM09TOHhNRE0zTXpjM09ETTBNVGt4T0M5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZVRXhaVmw4elFrNUVYek13TUhnek1EQXVhbkJufGI2YjFhNmVlYWIxODBlMTU5Yzc0NjBjYmJmNjdlYWI4NWVmMDIwOWE0ZTViYWU4MTUyMDc3M2E4NDUwZWQyMjY
SKF
SKF
PHG 3PJ1295
SKF SKF
Leírás
SKF PHG 3PJ1295
PJ; Poly-V; 2.34MM Pitch; 1295MM Belt Pitch Length; 7.02MM Belt Width; 3 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Anyagszám
PHG 3PJ1295
BDI anyagszám
1272821
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/Poly-V-sz%C3%ADjak/PHG-3PJ1295/p/1272821
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111801
Súly / Kilogramm
0,04
EAN
7316572739662
Termékcsoport - BDI
M02356
MÉRETSOROZAT
PJ
Szíjtípus
Poly-V
Fogosztás
2.34 MM
BORDÁK SZÁMA
3 Bands
EROSÍTO SZÁL
Polyester
Outer Material
Rubber
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Drive Belt Poly-V
Vámtarifszám
4010.39.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
Poly-V
A gyártó URL-je
Hosszú leírás
PJ; Poly-V; 2.34MM Pitch; 1295MM Belt Pitch Length; 7.02MM Belt Width; 3 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Szíjszélesség
0,276 hüvelyk | 7,02 milliméter
Elemi Szál Hossza
50,984 hüvelyk | 1295 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés