https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-PLYV-MICRO-BND-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM0MDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF5TDJobU9TOHhNRFF3T0RrMk1qUTFOell6TUM5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZVRXhaVmw5TlNVTlNUMTlDVGtSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wzMGUwNTc5ZjNmOTE1Njc0ZjY1NTYwNDY2YmVlNmQ3NzdmZDc3OWIwNTg1ODU2NzUyZGQ0YTcyYzRjODkxNmM1
GATES
GATES
PJ1168-16 ; 460J16
GATES GATES
Leírás
GATES PJ1168-16 ; 460J16
J Series; Poly-V Style; 3/32 Inch Pitch; 46" Pitch Length; 1-1/2" Belt Width; 16 Bands; Polyester Tensile Material
Anyagszám
460J16 ; PJ1168-16
BDI anyagszám
1107110
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/Poly-V-sz%C3%ADjak/PJ1168-16-;-460J16/p/1107110
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111801
Súly / Kilogramm
0,16
EAN
0072053282719
Termékcsoport - BDI
M02356
MÉRETSOROZAT
J
Szíjtípus
Poly-V
Fogosztás
3/32 Inch
BORDÁK SZÁMA
16 Bands
EROSÍTO SZÁL
Polyester
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Drive Belt Poly-V
Vámtarifszám
40103900
Gyűjtőnév
Belt
Gyártói cikkszám
460J16
Gyári belső szám
9171-04616
Súly / LBS
0.36
Hosszú leírás
J Series; Poly-V Style; 3/32 Inch Pitch; 46" Pitch Length; 1-1/2" Belt Width; 16 Bands; Polyester Tensile Material
Elemi Szál Hossza
46 hüvelyk | 1,168.4 milliméter
Szíjszélesség
1,501 hüvelyk | 38,125 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés