https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-PLYV-MICRO-5BND-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMyMjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkxTDJnek15OHhNRFF3T0RrMk5EUTFOalEzT0M5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZVRXhaVmw5TlNVTlNUMTgxUWs1RVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MGJlZGFiY2RhZjE5M2Q1NjJlZjYxN2NiNDE0NmFhMWIzOTVjNTdjZGI5YzliZGZhMDM0NjZlN2NkMjgyNzZlYQ
GATES
GATES
PJ1222-5 ; 480J5
GATES GATES
Leírás
GATES PJ1222-5 ; 480J5
Belt, Poly-V; J | PJ; 3/32"-2.34MM Pitch; 48"-1222MM Belt Pitch Length; 0.47"-11.7MM Belt Width; 5 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Anyagszám
480J5 ; PJ1222-5
BDI anyagszám
17032778
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/Poly-V-sz%C3%ADjak/PJ1222-5-;-480J5/p/17032778
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111801
Súly / Kilogramm
0,05
EAN
0072053520002
Termékcsoport - BDI
M02356
MÉRETSOROZAT
J | PJ
Szíjtípus
Poly-V
Fogosztás
3/32 Inch | 2.34 MM
BORDÁK SZÁMA
5 Bands
EROSÍTO SZÁL
Polyester
Outer Material
Rubber
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch | Metric
Kategória - BDI
Drive Belt Poly-V
Vámtarifszám
4010.39.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
Poly-V
A gyártó URL-je
Hosszú leírás
Belt, Poly-V; J | PJ; 3/32"-2.34MM Pitch; 48"-1222MM Belt Pitch Length; 0.47"-11.7MM Belt Width; 5 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Szíjszélesség
0,47 hüvelyk | 11,7 milliméter
Elemi Szál Hossza
48 hüvelyk | 1222 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés