OPTIBELT
OPTIBELT
PJ1780 ; 700J
OPTIBELT OPTIBELT
Leírás
PJ1780/700J ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
J; Poly-V; 3/32" Pitch; 70" Belt Pitch Length; 3/32" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Anyagszám
PJ1780/700J
BDI anyagszám
15010750
Részletek
409.0
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/Poly-V-sz%C3%ADjak/PJ1780-;-700J/p/15010750
NETTÓ ÁR
409 Ft / borda
958 Ft / borda BDIExpress
958 Ft / borda BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111801
Súly / Kilogramm
0,082
Termékcsoport - BDI
M02356
MÉRETSOROZAT
J
Szíjtípus
Poly-V
Fogosztás
3/32 Inch
BORDÁK SZÁMA
1 Band
EROSÍTO SZÁL
Polyester
Outer Material
Rubber
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Drive Belt Poly-V
Vámtarifszám
4010.39.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Gyártói cikkszám
PJ1780/700J
Hosszú leírás
J; Poly-V; 3/32" Pitch; 70" Belt Pitch Length; 3/32" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Elemi Szál Hossza
70 hüvelyk | 1778 milliméter
Szíjszélesség
0,094 hüvelyk | 2,388 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés