https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-PLYV-10BND-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU2ODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxqTDJoa01DOHhNRFF4T0RZNU5qazBOVFk1TkM5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZVRXhaVmw4eE1FSk9SRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZGM3MGE5YzY1N2JkMGUwNTMyYTc0ZDJiNDcyOTE3Zjc1ZGRkODk2NDgyNmYzMWI3MDFiMDk5N2M1MzZlODMzMA
CONTINENTAL
CONTINENTAL
PJ483-17 190J17
CONTINENTAL CONTINENTAL
Leírás
CONTINENTAL PJ483-17 190J17
J; Poly-V; 3/32" Pitch; 19" Belt Pitch Length; 1-19/32" Belt Width; 17 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Anyagszám
190J17 ; PJ483-17
BDI anyagszám
403266
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/Poly-V-sz%C3%ADjak/PJ483-17-190J17/p/403266
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111801
Súly / Kilogramm
0,084
EAN
0037256711541
Termékcsoport - BDI
M02356
MÉRETSOROZAT
J
Szíjtípus
Poly-V
Fogosztás
3/32 Inch
BORDÁK SZÁMA
17 Bands
EROSÍTO SZÁL
Polyester
Outer Material
Rubber
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Conti V Multirib
Kategória - BDI
Drive Belt Poly-V
Vámtarifszám
4010.39.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Gyártói cikkszám
190J17 PJ483-17
Gyári belső szám
20058768
Súly / LBS
0.185
Hosszú leírás
J; Poly-V; 3/32" Pitch; 19" Belt Pitch Length; 1-19/32" Belt Width; 17 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Szíjszélesség
1,594 hüvelyk | 40,488 milliméter
Elemi Szál Hossza
19 hüvelyk | 482,6 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés