https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-PLYV-MICRO-10BND-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIzMDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05qTDJobFlpOHhNRFF3T0RrMk1qQTVOekU0TWk5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZVRXhaVmw5TlNVTlNUMTh4TUVKT1JGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w4OGFiZTU4YWNmOWQ4NmFlMjY3NGU4ZTEwNTQyNTZkYjQzMTcyM2VjMGRiMDMxOTYzNjZjOWQzZWIwYTQ0MmE5
GATES
GATES
PJ559-10 ; 220J10
GATES GATES
Leírás
GATES PJ559-10 ; 220J10
J Series; Poly-V Style; 3/32 Inch Pitch; 22" Pitch Length; 15/16" Belt Width; 10 Bands; Polyester Tensile Material
Anyagszám
220J10 ; PJ559-10
BDI anyagszám
1100348
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/Poly-V-sz%C3%ADjak/PJ559-10-;-220J10/p/1100348
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111801
Súly / Kilogramm
0,05
EAN
0072053249293
Termékcsoport - BDI
M02356
MÉRETSOROZAT
J
Szíjtípus
Poly-V
Fogosztás
3/32 Inch
BORDÁK SZÁMA
10 Bands
EROSÍTO SZÁL
Polyester
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Drive Belt Poly-V
Vámtarifszám
40103900
Gyűjtőnév
Belt
Gyártói cikkszám
220J10
Gyári belső szám
9171-02210
Súly / LBS
0.1
Hosszú leírás
J Series; Poly-V Style; 3/32 Inch Pitch; 22" Pitch Length; 15/16" Belt Width; 10 Bands; Polyester Tensile Material
Elemi Szál Hossza
22 hüvelyk | 558,8 milliméter
Szíjszélesség
0,938 hüvelyk | 23,825 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés