OPTIBELT
OPTIBELT
PK1230
OPTIBELT OPTIBELT
Leírás
PK1230 ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
PK; Poly-V; 3.56MM Pitch; 1230MM Belt Pitch Length; 3.56MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Anyagszám
PK1230
BDI anyagszám
15010728
Részletek
434.29
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/Poly-V-sz%C3%ADjak/PK1230/p/15010728
NETTÓ ÁR
434 Ft / borda
1 729 Ft / borda BDIExpress
1 729 Ft / borda BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111801
Súly / Kilogramm
0,02
Termékcsoport - BDI
M02356
MÉRETSOROZAT
PK
Szíjtípus
Poly-V
Fogosztás
3.56 MM
BORDÁK SZÁMA
1 Band
EROSÍTO SZÁL
Polyester
Outer Material
Rubber
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Drive Belt Poly-V
Vámtarifszám
4010.39.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Súly / LBS
0.02
Hosszú leírás
PK; Poly-V; 3.56MM Pitch; 1230MM Belt Pitch Length; 3.56MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Szíjszélesség
0,14 hüvelyk | 3,56 milliméter
Elemi Szál Hossza
48,425 hüvelyk | 1230 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés