Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
A BDIExpress hamarosan már nem fog futni az Internet Explorer alatt.

A Microsoft már nem nyújt támogatást az Internet Explorer böngészőhöz, és megpróbálja kivezetni a piacról. A Microsoft azt javasolja, hogy a felhasználók váltsanak Microsoft Edge-re.



Vagy kattintson az alábbi linkre egy másik böngésző letöltéséhez. 
 

https://www.bdiexpress.com/hu/hu/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-hu.jpg PK830 327K
15010712 Poly-V szíjak 

CONTINENTAL CONTINENTAL

PK830 327K

Leírás

PK830

Drive Belt Poly-V; PK Series; 5 MM Belt Pitch; 830MM Belt Pitch Length; 4.8 MM Belt Width; Tensile Material Polyester; Outer Material Rubber

Anyagszám

PK830 SLEEVE

BDI anyagszám
15010712

Részletek

Ár kérése HUF 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock NETTÓ ÁR Ár kérése BDIExpress
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: 26

Kategória
Márka
A gyártó cikkszáma
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111801
Súly / Kilogramm
0,067
Termékcsoport - BDI
M02356
Vámtarifszám
4010.39.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
Poly-V
A gyártó URL-je
https://www.jasonindustrial.com
Termék leírás
Drive Belt Poly-V
Termékleírás
Drive Belt Poly-V; PK Series; 5 MM Belt Pitch; 830MM Belt Pitch Length; 4.8 MM Belt Width; Tensile Material Polyester; Outer Material Rubber
Hosszú leírás
Drive Belt Poly-V; PK Series; 5 MM Belt Pitch; 830MM Belt Pitch Length; 4.8 MM Belt Width; Tensile Material Polyester; Outer Material Rubber