GATES
GATES
PL1371 ; 540L
GATES GATES
Leírás
PL1371/540L MICROV VAR RIB ; PL1371/540L
L; Poly-V; 3/16" Pitch; 54" Belt Pitch Length; 3/16" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Anyagszám
9472-05404
BDI anyagszám
15010548
Részletek
2889.0
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/Poly-V-sz%C3%ADjak/PL1371-;-540L/p/15010548
NETTÓ ÁR
2 889 Ft / borda
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111801
Súly / Kilogramm
0,051
Termékcsoport - BDI
M02356
MÉRETSOROZAT
L
Szíjtípus
Poly-V
Fogosztás
3/16 Inch
BORDÁK SZÁMA
1 Band
EROSÍTO SZÁL
Polyester
Outer Material
Rubber
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Drive Belt Poly-V
Vámtarifszám
4010.39.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Súly / LBS
0.051
Hosszú leírás
L; Poly-V; 3/16" Pitch; 54" Belt Pitch Length; 3/16" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Elemi Szál Hossza
54 hüvelyk | 1371,6 milliméter
Szíjszélesség
0,188 hüvelyk | 4,775 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés