https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBELTXX-POLY-V-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgxMDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZtTDJnMlpDOHhNRGN4TVRJek56QTJOamM0TWk5SlRrUllXRmhDUlV4VVdGaGZVRTlNV1Y5V1h6SmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZmUyMWE5NWVhODU1NmM0YWFjZmE2MmFiODAxODY3YmUwZjViYmFhZWEwMzhkMjQ0ZjZiZWU1NTkwOWQ5YjMxMw
OPTIBELT
OPTIBELT
PM13741-2 ; 5410M2
OPTIBELT OPTIBELT
Leírás
OPTIBELT PM13741-2 ; 5410M2
Poly-V Belt; M Series; 3/8 Inch Pitch; 541" Pitch Length; 3/4" Belt Width; 2 Bands; Polyester Tensile Material
Anyagszám
5410M2 ; PM13741-2
BDI anyagszám
1078357
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/Poly-V-sz%C3%ADjak/PM13741-2-;-5410M2/p/1078357
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111801
Súly / Kilogramm
3,125
EAN
4014486107807
Termékcsoport - BDI
M02356
MÉRETSOROZAT
M
Szíjtípus
Poly-V
Fogosztás
3/8 Inch
BORDÁK SZÁMA
2 Bands
EROSÍTO SZÁL
Polyester
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Ribbed Belt
Kategória - BDI
Drive Belt Poly-V
Vámtarifszám
4010.39.00.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
Poly-V
Súly / LBS
6.89
Hosszú leírás
Poly-V Belt; M Series; 3/8 Inch Pitch; 541" Pitch Length; 3/4" Belt Width; 2 Bands; Polyester Tensile Material
Szíjszélesség
0,75 hüvelyk | 19,05 milliméter
Elemi Szál Hossza
541 hüvelyk | 13,741.4 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés