https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBELTXX-POLY-V-6P-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcwMTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1pqTDJneE15OHhNRGN4TVRJek5qVXdPVGN5Tmk5SlRrUllXRmhDUlV4VVdGaGZVRTlNV1Y5V1h6WlFYek13TUhnek1EQXVhbkJufGI1MjBmNGFlNmJkOGUxMWU4N2FiZWVlN2NhMjA4MDNlYTk5ZDAzNDI0NWE5OWI5NWEyNWZiNmMwNzRkOTkxM2Q
OPTIBELT
OPTIBELT
PM15266-8 ; 6010M8
OPTIBELT OPTIBELT
Leírás
OPTIBELT PM15266-8 ; 6010M8
Poly-V Belt; M Series; 3/8 Inch Pitch; 601" Pitch Length; 3" Belt Width; 8 Bands; Polyester Tensile Material
Anyagszám
6010M8 ; PM15266-8
BDI anyagszám
1078372
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/Poly-V-sz%C3%ADjak/PM15266-8-;-6010M8/p/1078372
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111801
Súly / Kilogramm
13,91
EAN
4014486134810
Termékcsoport - BDI
M02356
MÉRETSOROZAT
M
Szíjtípus
Poly-V
Fogosztás
3/8 Inch
BORDÁK SZÁMA
8 Bands
EROSÍTO SZÁL
Polyester
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Ribbed Belt
Kategória - BDI
Drive Belt Poly-V
Vámtarifszám
4010.39.00.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
Poly-V
Súly / LBS
30.63
Hosszú leírás
Poly-V Belt; M Series; 3/8 Inch Pitch; 601" Pitch Length; 3" Belt Width; 8 Bands; Polyester Tensile Material
Elemi Szál Hossza
601 hüvelyk | 15,265.4 milliméter
Szíjszélesség
3 hüvelyk | 76,2 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés