https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-PLYV-10BND-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ5MjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcxTDJneFpDOHhNRE14TnpFMU1qWTBPVEkwTmk5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZVRXhaVmw4eE1FSk9SRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8OTQzZWM3MzA1OGI2OGMyMTVhODUxMzZmYTU0ZjRmNGJjOTc1NzkyNjIyNWM0YmJhNmE0M2JiOGQ2YzUzOTk0NQ
GATES
GATES
PM2286-30 ; 900M30
GATES GATES
Leírás
GATES PM2286-30 ; 900M30
Belt, Poly-V; M | PM; 3/8"-9.4MM Pitch; 90"-2286MM Belt Pitch Length; 11-1/4"-282MM Belt Width; 30 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Anyagszám
900M30 ; PM2286-30
BDI anyagszám
20101926
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/Poly-V-sz%C3%ADjak/PM2286-30-;-900M30/p/20101926
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111801
Súly / Kilogramm
0,045
EAN
0072053873849
Termékcsoport - BDI
M02356
MÉRETSOROZAT
M | PM
Szíjtípus
Poly-V
Fogosztás
3/8 Inch | 9.4 MM
BORDÁK SZÁMA
30 Bands
EROSÍTO SZÁL
Polyester
Outer Material
Rubber
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch | Metric
Kategória - BDI
Drive Belt Poly-V
Vámtarifszám
4010.39.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
Poly-V
A gyártó URL-je
Hosszú leírás
Belt, Poly-V; M | PM; 3/8"-9.4MM Pitch; 90"-2286MM Belt Pitch Length; 11-1/4"-282MM Belt Width; 30 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Szíjszélesség
11,25 hüvelyk | 282 milliméter
Elemi Szál Hossza
90 hüvelyk | 2286 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés