TB WOODS
TB WOODS
1626V380
TB WOODS TB WOODS
Leírás
TB WOODS 1626V380
26 Degree Angle Series; Variable Speed Style; 38" Pitch Length; 1" Width; 38-1/2" Outside Length; Kevlar Tensile Material
Anyagszám
1626V380
BDI anyagszám
982827
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/Vari%C3%A1tor-sz%C3%ADjak/1626V380/p/982827
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111802
Súly / Kilogramm
0,272
EAN
0698672790482
Termékcsoport - BDI
M02354
MÉRETSOROZAT
26 Degree Angle
Szíjtípus
Variable Speed
EROSÍTO SZÁL
Kevlar
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Drive Belt Variable Speed
Vámtarifszám
40103900
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
Variable Speed
A gyártó URL-je
https://www.tbwoods.com
Gyártói cikkszám
1626V380
Súly / LBS
0.6
Hosszú leírás
26 Degree Angle Series; Variable Speed Style; 38" Pitch Length; 1" Width; 38-1/2" Outside Length; Kevlar Tensile Material
Elemi Szál Hossza
38 hüvelyk | 965,2 milliméter
Szíjszélesség
1 hüvelyk | 25,4 milliméter
Szíj külső hossza
38,5 hüvelyk | 977,9 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés