TIMKEN
TIMKEN
1922V298
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN 1922V298
22 Degree Angle; Variable Speed; 29.8" Pitch Length; 1-3/16" Belt Width; 30.6" Outside Length; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
Anyagszám
1922V298
BDI anyagszám
17058655
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/Vari%C3%A1tor-sz%C3%ADjak/1922V298/p/17058655
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111802
Súly / Kilogramm
0,31
EAN
0785201737763
Termékcsoport - BDI
M02354
MÉRETSOROZAT
22 Degree Angle
Szíjtípus
Variable Speed
EROSÍTO SZÁL
Polyester
Egyéb jellemzők
Neoprene Rubber Body
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Drive Belt Variable Speed
Vámtarifszám
4010.39.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
Variable Speed
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Gyártói cikkszám
1922V298
Súly / LBS
0.689
Hosszú leírás
22 Degree Angle; Variable Speed; 29.8" Pitch Length; 1-3/16" Belt Width; 30.6" Outside Length; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
Szíjszélesség
1,188 hüvelyk | 30,175 milliméter
Szíj külső hossza
30,6 hüvelyk | 777,24 milliméter
Elemi Szál Hossza
29,8 hüvelyk | 756,92 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés