TIMKEN
TIMKEN
1922V332
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN 1922V332
22 Degree Angle; Variable Speed; 33.2" Pitch Length; 1-3/16" Belt Width; 34" Outside Length; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
Anyagszám
1922V332
BDI anyagszám
17058658
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/Vari%C3%A1tor-sz%C3%ADjak/1922V332/p/17058658
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111802
Súly / Kilogramm
0,35
EAN
0785201737794
Termékcsoport - BDI
M02354
MÉRETSOROZAT
22 Degree Angle
Szíjtípus
Variable Speed
EROSÍTO SZÁL
Polyester
Egyéb jellemzők
Neoprene Rubber Body
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Drive Belt Variable Speed
Vámtarifszám
4010.39.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
Variable Speed
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Gyártói cikkszám
1922V332
Súly / LBS
0.77
Hosszú leírás
22 Degree Angle; Variable Speed; 33.2" Pitch Length; 1-3/16" Belt Width; 34" Outside Length; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
Szíjszélesség
1,188 hüvelyk | 30,175 milliméter
Elemi Szál Hossza
33,2 hüvelyk | 843,28 milliméter
Szíj külső hossza
34 hüvelyk | 863,6 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés