BANDO
BANDO
1922V686
BANDO BANDO
Leírás
BANDO 1922V686
22 Degree Angle; Variable Speed; 68.6" Pitch Length; 1-3/16" Belt Width; 69.3" Outside Length; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
Anyagszám
1922V686
BDI anyagszám
134561
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/Vari%C3%A1tor-sz%C3%ADjak/1922V686/p/134561
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0,726
EAN
0649717380670
Termékcsoport - BDI
M02354
MÉRETSOROZAT
22 Degree Angle
Szíjtípus
Variable Speed
EROSÍTO SZÁL
Polyester
Egyéb jellemzők
Rubber Body
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Drive Belt Variable Speed
Vámtarifszám
4010.39.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Gyártói cikkszám
1922V686
Súly / LBS
1.6
Hosszú leírás
22 Degree Angle; Variable Speed; 68.6" Pitch Length; 1-3/16" Belt Width; 69.3" Outside Length; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
Szíjszélesség
1,188 hüvelyk | 30,175 milliméter
Szíj külső hossza
69,3 hüvelyk | 1,760.22 milliméter
Elemi Szál Hossza
68,6 hüvelyk | 1,742.44 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés