https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-VSPD-2-PB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA0Mzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJnek5pOHhNRE0wTWpnME5EZzFPRE01T0M5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZWbE5RUkY4eVgxQkNYek13TUhnek1EQXVhbkJufDExNTAzNWEwYmMyYjJiYzBkNmJiODliNGU5ZTU5MzljNTg3MzUzNDA0NjdiODkzMGM1MGM5M2U1NTk1MzVlNzg
GATES
GATES
2/9710PB
GATES GATES
Leírás
GATES 2/9710PB
Belt, Variable Speed; 37 Degree Angle; 1-1/8" Belt Width; 71.86" Belt Outside Length; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Anyagszám
2/9710PB
BDI anyagszám
20908076
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/Vari%C3%A1tor-sz%C3%ADjak/2-9710PB/p/20908076
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111802
Súly / Kilogramm
0,005
EAN
0072053114409
Termékcsoport - BDI
M02356
MÉRETSOROZAT
37 Degree Angle
Szíjtípus
Variable Speed
EROSÍTO SZÁL
Polyester
Outer Material
Rubber
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Drive Belt Variable Speed
Vámtarifszám
4010.39.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
Variable Speed
Hosszú leírás
Belt, Variable Speed; 37 Degree Angle; 1-1/8" Belt Width; 71.86" Belt Outside Length; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Elemi Szál Hossza
0 hüvelyk | 0 milliméter
Szíj külső hossza
71,86 hüvelyk | 1825,244 milliméter
Szíjszélesség
1,125 hüvelyk | 28,575 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés