https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBELTXX-VARDRV-MS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE2NDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5pTDJnNU5pOHhNRFF3T0RrMk1UWTNNVEU1T0M5SlRrUkhRVlJDUlV4VVdGaGZWa0ZTUkZKV1gwMVRYek13TUhnek1EQXVhbkJufGJjNWYyNjBkM2I2YjVhNDIyNmNlYzZiZjI3M2E1MjMwY2Q2ODc0NTdmZWIzZTUxNDAyYTBjZDI0YWJlNTAwYWY
GATES
GATES
2322V347
GATES GATES
Leírás
GATES 2322V347
22 Degree Angle Series; Variable Speed Style; 34.7" Pitch Length; 1-7/16" Width; 35.2" Outside Length; Polyester Tensile Material
Anyagszám
2322V347
BDI anyagszám
1100530
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/Vari%C3%A1tor-sz%C3%ADjak/2322V347/p/1100530
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111802
Súly / Kilogramm
0,49
EAN
0072053108286
Termékcsoport - BDI
M02354
MÉRETSOROZAT
22 Degree Angle
Szíjtípus
Variable Speed
EROSÍTO SZÁL
Polyester
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Drive Belt Variable Speed
Vámtarifszám
40103900
Gyűjtőnév
Belt
Gyártói cikkszám
2322V347
Gyári belső szám
9804-0680
Súly / LBS
1.13
Hosszú leírás
22 Degree Angle Series; Variable Speed Style; 34.7" Pitch Length; 1-7/16" Width; 35.2" Outside Length; Polyester Tensile Material
Szíj külső hossza
35,2 hüvelyk | 894,08 milliméter
Elemi Szál Hossza
34,7 hüvelyk | 881,38 milliméter
Szíjszélesség
1,438 hüvelyk | 36,525 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés