GATES
GATES
23G3805
GATES GATES
Leírás
GATES 23G3805
Belt, Variable Speed; 29 Degree Angle; 38-3/64" Belt Pitch Length; 1-7/32" Belt Width; 39-1/4" Belt Outside Length; Aramid Tensile Material; Rubber Outer Material
Anyagszám
23G3805
BDI anyagszám
20914272
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/Vari%C3%A1tor-sz%C3%ADjak/23G3805/p/20914272
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111802
Súly / Kilogramm
0,431
EAN
0770075514664
Termékcsoport - BDI
M02356
MÉRETSOROZAT
29 Degree Angle
Szíjtípus
Variable Speed
EROSÍTO SZÁL
Aramid
Outer Material
Rubber
Egyéb jellemzők
G-Force
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Drive Belt Variable Speed
Vámtarifszám
4010.39.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Hosszú leírás
Belt, Variable Speed; 29 Degree Angle; 38-3/64" Belt Pitch Length; 1-7/32" Belt Width; 39-1/4" Belt Outside Length; Aramid Tensile Material; Rubber Outer Material
Szíjszélesség
1,219 hüvelyk | 30,963 milliméter
Elemi Szál Hossza
38,047 hüvelyk | 966,394 milliméter
Szíj külső hossza
39,25 hüvelyk | 996,95 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés