GATES
GATES
23R4140
GATES GATES
Leírás
GATES 23R4140
Belt, Variable Speed; 29 Degree Angle; 41.398" Belt Pitch Length; 1-1/4" Belt Width; 42-5/8" Belt Outside Length; Aramid Tensile Material; Rubber Outer Material
Anyagszám
23R4140
BDI anyagszám
26354367
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/Vari%C3%A1tor-sz%C3%ADjak/23R4140/p/26354367
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111802
Súly / Kilogramm
0
EAN
0770075813248
Termékcsoport - BDI
M02236
MÉRETSOROZAT
29 Degree Angle
Szíjtípus
Variable Speed
EROSÍTO SZÁL
Aramid
Outer Material
Rubber
Egyéb jellemzők
G-Force RedLine
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Drive Belt Variable Speed
Vámtarifszám
4010.39.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Súly / LBS
0.92
Hosszú leírás
Belt, Variable Speed; 29 Degree Angle; 41.398" Belt Pitch Length; 1-1/4" Belt Width; 42-5/8" Belt Outside Length; Aramid Tensile Material; Rubber Outer Material
Szíjszélesség
1,25 hüvelyk | 31,75 milliméter
Szíj külső hossza
42,625 hüvelyk | 1082,675 milliméter
Elemi Szál Hossza
41,398 hüvelyk | 1051,509 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés