GATES
GATES
23X8-700
GATES GATES
Leírás
VX23X8X700
Belt, Variable Speed; 26 Degree Angle; 700MM Pitch Length; 23MM Belt Width; 750.27MM Outside Length; Fiberglass Tensile Material; Fabric Outer Material
Anyagszám
9802-10080
BDI anyagszám
1100614
Részletek
17423.0
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/Vari%C3%A1tor-sz%C3%ADjak/23X8-700/p/1100614
NETTÓ ÁR
17 423 Ft / db
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0,15
Termékcsoport - BDI
M02354
MÉRETSOROZAT
26 Degree Angle
Szíjtípus
Variable Speed
EROSÍTO SZÁL
Fiberglass
Outer Material
Fabric
Egyéb jellemzők
Neoprene Rubber Body | Flex-Bonded Tensile Cord
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Drive Belt Variable Speed
Vámtarifszám
4010.39.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
Variable Speed
A gyártó URL-je
https://www.gates.com
Súly / LBS
0.33069
Hosszú leírás
Belt, Variable Speed; 26 Degree Angle; 700MM Pitch Length; 23MM Belt Width; 750.27MM Outside Length; Fiberglass Tensile Material; Fabric Outer Material
Elemi Szál Hossza
27,559 hüvelyk | 700 milliméter
Szíj külső hossza
29,538 hüvelyk | 750,27 milliméter
Szíjszélesség
0,906 hüvelyk | 23 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés