CONTINENTAL
CONTINENTAL
2636V332
CONTINENTAL CONTINENTAL
Leírás
CONTINENTAL 2636V332
36 Degree Angle Series; Variable Speed Style; 33.2" Pitch Length; 1-5/8" Width; 34" Outside Length; Kevlar Tensile Material
Anyagszám
2636V332-S
BDI anyagszám
401010
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/Vari%C3%A1tor-sz%C3%ADjak/2636V332/p/401010
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111802
Súly / Kilogramm
0,547
EAN
0037256061080
Termékcsoport - BDI
M02354
MÉRETSOROZAT
36 Degree Angle
Szíjtípus
Variable Speed
EROSÍTO SZÁL
Kevlar
Egyéb jellemzők
Conti V Varispeed Supreme
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Drive Belt Variable Speed
Vámtarifszám
40103900
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
Variable Speed
Súly / LBS
1.2
Hosszú leírás
36 Degree Angle Series; Variable Speed Style; 33.2" Pitch Length; 1-5/8" Width; 34" Outside Length; Kevlar Tensile Material
Szíj külső hossza
34 hüvelyk | 863,6 milliméter
Elemi Szál Hossza
33,2 hüvelyk | 843,28 milliméter
Szíjszélesség
1,625 hüvelyk | 41,275 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés