TB WOODS
TB WOODS
2830V367
TB WOODS TB WOODS
Leírás
TB WOODS 2830V367
30 Degree Angle Series; Variable Speed Style; 36.7" Pitch Length; 1-3/4" Width; 37.9" Outside Length; Kevlar Tensile Material
Anyagszám
2830V367
BDI anyagszám
992454
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/Vari%C3%A1tor-sz%C3%ADjak/2830V367/p/992454
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111802
Súly / Kilogramm
0,544
EAN
0698672792646
Termékcsoport - BDI
M02354
MÉRETSOROZAT
30 Degree Angle
Szíjtípus
Variable Speed
EROSÍTO SZÁL
Kevlar
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Drive Belt Variable Speed
Vámtarifszám
40103900
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
Variable Speed
A gyártó URL-je
https://www.tbwoods.com
Gyártói cikkszám
2830V367
Súly / LBS
1.2
Hosszú leírás
30 Degree Angle Series; Variable Speed Style; 36.7" Pitch Length; 1-3/4" Width; 37.9" Outside Length; Kevlar Tensile Material
Szíjszélesség
1,75 hüvelyk | 44,45 milliméter
Elemi Szál Hossza
36,7 hüvelyk | 932,18 milliméter
Szíj külső hossza
37,9 hüvelyk | 962,66 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés