GATES
GATES
28X9-1600
GATES GATES
Leírás
VX28X8X1600LI
Belt, Variable Speed; 26 Degree Angle; 1600MM Pitch Length; 28MM Belt Width; 1656.55MM Outside Length; Fiberglass Tensile Material; Fabric Outer Material
Anyagszám
9802-10100
BDI anyagszám
1408377
Részletek
30221.0
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/Vari%C3%A1tor-sz%C3%ADjak/28X9-1600/p/1408377
NETTÓ ÁR
30 221 Ft / db
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111802
Súly / Kilogramm
0,468
Termékcsoport - BDI
M02354
MÉRETSOROZAT
26 Degree Angle
Szíjtípus
Variable Speed
EROSÍTO SZÁL
Fiberglass
Outer Material
Fabric
Egyéb jellemzők
Neoprene Rubber Body | Flex-Bonded Tensile Cord
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Drive Belt Variable Speed
Vámtarifszám
4010.39.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
Variable Speed
A gyártó URL-je
https://www.gates.com
Súly / LBS
1.03176
Hosszú leírás
Belt, Variable Speed; 26 Degree Angle; 1600MM Pitch Length; 28MM Belt Width; 1656.55MM Outside Length; Fiberglass Tensile Material; Fabric Outer Material
Elemi Szál Hossza
62,992 hüvelyk | 1600 milliméter
Szíj külső hossza
65,219 hüvelyk | 1656,55 milliméter
Szíjszélesség
1,102 hüvelyk | 28 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés