TIMKEN
TIMKEN
2926V400
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN 2926V400
26 Degree Angle; Variable Speed; 40" Pitch Length; 1-13/16" Belt Width; 40.8" Outside Length; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
Anyagszám
2926V400
BDI anyagszám
17058766
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/Vari%C3%A1tor-sz%C3%ADjak/2926V400/p/17058766
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111802
Súly / Kilogramm
0,793
EAN
0785201753343
Termékcsoport - BDI
M02354
MÉRETSOROZAT
26 Degree Angle
Szíjtípus
Variable Speed
EROSÍTO SZÁL
Polyester
Egyéb jellemzők
Neoprene Rubber Body
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Drive Belt Variable Speed
Vámtarifszám
4010.39.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
Variable Speed
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Gyártói cikkszám
2926V400
Súly / LBS
2.19
Hosszú leírás
26 Degree Angle; Variable Speed; 40" Pitch Length; 1-13/16" Belt Width; 40.8" Outside Length; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
Szíj külső hossza
40,8 hüvelyk | 1,036.32 milliméter
Elemi Szál Hossza
40 hüvelyk | 1,016 milliméter
Szíjszélesség
1,813 hüvelyk | 46,05 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés