GATES
GATES
29C4195
GATES GATES
Leírás
GATES 29C4195
Belt, Variable Speed; 31 Degree Angle; 41.948" Belt Pitch Length; 1.293" Belt Width; 43.121" Belt Outside Length; Carbon Fibre Tensile Material; Rubber Outer Material
Anyagszám
29C4195
BDI anyagszám
20914130
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/Vari%C3%A1tor-sz%C3%ADjak/29C4195/p/20914130
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111802
Súly / Kilogramm
0,263
EAN
0770075691389
Termékcsoport - BDI
M02356
MÉRETSOROZAT
31 Degree Angle
Szíjtípus
Variable Speed
EROSÍTO SZÁL
Carbon Fibre
Outer Material
Rubber
Egyéb jellemzők
CVT Belt
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Drive Belt Variable Speed
Vámtarifszám
4010.39.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Súly / LBS
0.58
Hosszú leírás
Belt, Variable Speed; 31 Degree Angle; 41.948" Belt Pitch Length; 1.293" Belt Width; 43.121" Belt Outside Length; Carbon Fibre Tensile Material; Rubber Outer Material
Elemi Szál Hossza
41,948 hüvelyk | 1065,479 milliméter
Szíj külső hossza
43,121 hüvelyk | 1095,273 milliméter
Szíjszélesség
1,293 hüvelyk | 32,842 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés