GATES
GATES
29G3596
GATES GATES
Leírás
GATES 29G3596
Belt, Variable Speed; 31 Degree Angle; 35.96" Belt Pitch Length; 1-9/32" Belt Width; 37-1/8" Belt Outside Length; Aramid Tensile Material; Rubber Outer Material
Anyagszám
29G3596
BDI anyagszám
20914164
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/Vari%C3%A1tor-sz%C3%ADjak/29G3596/p/20914164
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111802
Súly / Kilogramm
0,454
EAN
0770075463665
Termékcsoport - BDI
M02356
MÉRETSOROZAT
31 Degree Angle
Szíjtípus
Variable Speed
EROSÍTO SZÁL
Aramid
Outer Material
Rubber
Egyéb jellemzők
G-Force
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Drive Belt Variable Speed
Vámtarifszám
4010.39.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Súly / LBS
1
Hosszú leírás
Belt, Variable Speed; 31 Degree Angle; 35.96" Belt Pitch Length; 1-9/32" Belt Width; 37-1/8" Belt Outside Length; Aramid Tensile Material; Rubber Outer Material
Szíjszélesség
1,281 hüvelyk | 32,537 milliméter
Elemi Szál Hossza
35,96 hüvelyk | 913,384 milliméter
Szíj külső hossza
37,125 hüvelyk | 942,975 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés