TIMKEN
TIMKEN
3230HV570
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN 3230HV570
30 Degree Angle; Variable Speed; 57" Pitch Length; 2" Belt Width; 58.1" Outside Length; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
Anyagszám
3230HV570
BDI anyagszám
17058825
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/Vari%C3%A1tor-sz%C3%ADjak/3230HV570/p/17058825
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111802
Súly / Kilogramm
1,468
EAN
0785201764394
Termékcsoport - BDI
M02354
MÉRETSOROZAT
30 Degree Angle
Szíjtípus
Variable Speed
EROSÍTO SZÁL
Polyester
Egyéb jellemzők
Neoprene Rubber Body
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Drive Belt Variable Speed
Vámtarifszám
4010.39.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
Variable Speed
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Gyártói cikkszám
3230HV570
Súly / LBS
4.354
Hosszú leírás
30 Degree Angle; Variable Speed; 57" Pitch Length; 2" Belt Width; 58.1" Outside Length; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
Szíj külső hossza
58,1 hüvelyk | 1,475.74 milliméter
Szíjszélesség
2 hüvelyk | 50,8 milliméter
Elemi Szál Hossza
57 hüvelyk | 1,447.8 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés