TIMKEN
TIMKEN
3230V528
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN 3230V528
Variable Speed Belt; 30 Degree Angle; 52.8" Pitch Length; 2" Width; Rubber and Fabric Outer Material
Anyagszám
3230V528
BDI anyagszám
21830687
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/Vari%C3%A1tor-sz%C3%ADjak/3230V528/p/21830687
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111802
Súly / Kilogramm
0,72
EAN
0070964245960
Termékcsoport - BDI
M02354
MÉRETSOROZAT
30 Degree Angle
Szíjtípus
Variable Speed
Outer Material
Rubber and Fabric
Egyéb jellemzők
Cog Belt
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Drive Belt Variable Speed
Vámtarifszám
4010.39.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
Variable Speed
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Hosszú leírás
Variable Speed Belt; 30 Degree Angle; 52.8" Pitch Length; 2" Width; Rubber and Fabric Outer Material
Szíjszélesség
2 hüvelyk | 50,8 milliméter
Elemi Szál Hossza
52,8 hüvelyk | 1341,12 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés