TIMKEN
TIMKEN
3432V450
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN 3432V450
32 Degree Angle; Variable Speed; 45" Pitch Length; 2-1/8" Belt Width; 45.8" Outside Length; Fiberglass Tensile Material; Fabric Outer Material
Anyagszám
3432V450
BDI anyagszám
17058848
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/Vari%C3%A1tor-sz%C3%ADjak/3432V450/p/17058848
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111802
Súly / Kilogramm
0,917
EAN
0785201765780
Termékcsoport - BDI
M02354
MÉRETSOROZAT
32 Degree Angle
Szíjtípus
Variable Speed
EROSÍTO SZÁL
Fiberglass
Egyéb jellemzők
Neoprene Rubber Body
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Drive Belt Variable Speed
Vámtarifszám
4010.39.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
Variable Speed
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Gyártói cikkszám
3432V450
Súly / LBS
2.281
Hosszú leírás
32 Degree Angle; Variable Speed; 45" Pitch Length; 2-1/8" Belt Width; 45.8" Outside Length; Fiberglass Tensile Material; Fabric Outer Material
Szíjszélesség
2,125 hüvelyk | 53,975 milliméter
Szíj külső hossza
45,8 hüvelyk | 1,163.32 milliméter
Elemi Szál Hossza
45 hüvelyk | 1,143 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés