GATES
GATES
38C4494
GATES GATES
Leírás
GATES 38C4494
Belt, Variable Speed; 34 Degree Angle; 44.937" Belt Pitch Length; 1.405" Belt Width; 46.111" Belt Outside Length; Carbon Fibre Tensile Material; Rubber Outer Material
Anyagszám
38C4494
BDI anyagszám
20914024
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/Vari%C3%A1tor-sz%C3%ADjak/38C4494/p/20914024
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111802
Súly / Kilogramm
0,544
EAN
0770075528395
Termékcsoport - BDI
M02356
MÉRETSOROZAT
34 Degree Angle
Szíjtípus
Variable Speed
EROSÍTO SZÁL
Carbon Fibre
Outer Material
Rubber
Egyéb jellemzők
CVT Belt
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Drive Belt Variable Speed
Vámtarifszám
4010.39.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Súly / LBS
1.2
Hosszú leírás
Belt, Variable Speed; 34 Degree Angle; 44.937" Belt Pitch Length; 1.405" Belt Width; 46.111" Belt Outside Length; Carbon Fibre Tensile Material; Rubber Outer Material
Szíjszélesség
1,405 hüvelyk | 35,687 milliméter
Szíj külső hossza
46,111 hüvelyk | 1171,219 milliméter
Elemi Szál Hossza
44,937 hüvelyk | 1141,4 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés