GATES
GATES
39G4266
GATES GATES
Leírás
GATES 39G4266
Belt, Variable Speed; 33 Degree Angle; 42.657" Belt Pitch Length; 1-3/8" Belt Width; 43-7/8" Belt Outside Length; Aramid Tensile Material; Rubber Outer Material
Anyagszám
39G4266
BDI anyagszám
20914214
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/Vari%C3%A1tor-sz%C3%ADjak/39G4266/p/20914214
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111802
Súly / Kilogramm
0,689
EAN
0770075469865
Termékcsoport - BDI
M02356
MÉRETSOROZAT
33 Degree Angle
Szíjtípus
Variable Speed
EROSÍTO SZÁL
Aramid
Outer Material
Rubber
Egyéb jellemzők
G-Force
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Drive Belt Variable Speed
Vámtarifszám
4010.39.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Súly / LBS
1.52
Hosszú leírás
Belt, Variable Speed; 33 Degree Angle; 42.657" Belt Pitch Length; 1-3/8" Belt Width; 43-7/8" Belt Outside Length; Aramid Tensile Material; Rubber Outer Material
Szíjszélesség
1,375 hüvelyk | 34,925 milliméter
Elemi Szál Hossza
42,657 hüvelyk | 1083,488 milliméter
Szíj külső hossza
43,875 hüvelyk | 1114,425 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés