GATES
GATES
40G3691
GATES GATES
Leírás
GATES 40G3691
Belt, Variable Speed; 33 Degree Angle; 36-29/32" Belt Pitch Length; 1-13/32" Belt Width; 38-1/8" Belt Outside Length; Aramid Tensile Material; Rubber Outer Material
Anyagszám
40G3691
BDI anyagszám
20914334
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/Vari%C3%A1tor-sz%C3%ADjak/40G3691/p/20914334
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111802
Súly / Kilogramm
0,472
EAN
0770075533429
Termékcsoport - BDI
M02356
MÉRETSOROZAT
33 Degree Angle
Szíjtípus
Variable Speed
EROSÍTO SZÁL
Aramid
Outer Material
Rubber
Egyéb jellemzők
G-Force
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Drive Belt Variable Speed
Vámtarifszám
4010.39.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Súly / LBS
1.04
Hosszú leírás
Belt, Variable Speed; 33 Degree Angle; 36-29/32" Belt Pitch Length; 1-13/32" Belt Width; 38-1/8" Belt Outside Length; Aramid Tensile Material; Rubber Outer Material
Szíj külső hossza
38,125 hüvelyk | 968,375 milliméter
Elemi Szál Hossza
36,906 hüvelyk | 937,412 milliméter
Szíjszélesség
1,406 hüvelyk | 35,712 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés