BANDO
BANDO
4430V510
BANDO BANDO
Leírás
BANDO 4430V510
30 Degree Angle; Variable Speed; 51" Pitch Length; 2-3/4" Belt Width; 52" Outside Length; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
Anyagszám
4430V510
BDI anyagszám
134580
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/Vari%C3%A1tor-sz%C3%ADjak/4430V510/p/134580
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
1,996
EAN
0649717383404
Termékcsoport - BDI
M02354
MÉRETSOROZAT
30 Degree Angle
Szíjtípus
Variable Speed
EROSÍTO SZÁL
Polyester
Egyéb jellemzők
Rubber Body
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Drive Belt Variable Speed
Vámtarifszám
4010.39.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Gyártói cikkszám
4430V510
Súly / LBS
4.4
Hosszú leírás
30 Degree Angle; Variable Speed; 51" Pitch Length; 2-3/4" Belt Width; 52" Outside Length; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
Szíjszélesség
2,75 hüvelyk | 69,85 milliméter
Elemi Szál Hossza
51 hüvelyk | 1,295.4 milliméter
Szíj külső hossza
52 hüvelyk | 1,320.8 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés