TIMKEN
TIMKEN
4436V525
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN 4436V525
36 Degree Angle; Variable Speed; 52-1/2" Pitch Length; 2-3/4" Belt Width; 53-1/2" Outside Length; Fiberglass Tensile Material; Fabric Outer Material
Anyagszám
4436V525
BDI anyagszám
17058886
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/Vari%C3%A1tor-sz%C3%ADjak/4436V525/p/17058886
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111802
Súly / Kilogramm
1,817
EAN
0785201797873
Termékcsoport - BDI
M02354
MÉRETSOROZAT
36 Degree Angle
Szíjtípus
Variable Speed
EROSÍTO SZÁL
Fiberglass
Egyéb jellemzők
Neoprene Rubber Body
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Drive Belt Variable Speed
Vámtarifszám
4010.39.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
Variable Speed
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Gyártói cikkszám
4436V525
Súly / LBS
5.604
Hosszú leírás
36 Degree Angle; Variable Speed; 52-1/2" Pitch Length; 2-3/4" Belt Width; 53-1/2" Outside Length; Fiberglass Tensile Material; Fabric Outer Material
Szíjszélesség
2,75 hüvelyk | 69,85 milliméter
Elemi Szál Hossza
52,5 hüvelyk | 1,333.5 milliméter
Szíj külső hossza
53,5 hüvelyk | 1,358.9 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés