GATES
GATES
44G4714
GATES GATES
Leírás
GATES 44G4714
Belt, Variable Speed; 34 Degree Angle; 47.142" Belt Pitch Length; 1-7/16" Belt Width; 48-3/8" Belt Outside Length; Aramid Tensile Material; Rubber Outer Material
Anyagszám
44G4714
BDI anyagszám
20914306
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/Vari%C3%A1tor-sz%C3%ADjak/44G4714/p/20914306
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111802
Súly / Kilogramm
0,753
EAN
0770075514367
Termékcsoport - BDI
M02356
MÉRETSOROZAT
34 Degree Angle
Szíjtípus
Variable Speed
EROSÍTO SZÁL
Aramid
Outer Material
Rubber
Egyéb jellemzők
G-Force
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Drive Belt Variable Speed
Vámtarifszám
4010.39.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Súly / LBS
1.66
Hosszú leírás
Belt, Variable Speed; 34 Degree Angle; 47.142" Belt Pitch Length; 1-7/16" Belt Width; 48-3/8" Belt Outside Length; Aramid Tensile Material; Rubber Outer Material
Szíjszélesség
1,438 hüvelyk | 36,525 milliméter
Elemi Szál Hossza
47,142 hüvelyk | 1197,407 milliméter
Szíj külső hossza
48,375 hüvelyk | 1228,725 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés