GATES
GATES
66G3081
GATES GATES
Leírás
GATES 66G3081
Belt, Variable Speed; 16 Degree Angle; 30.806" Belt Pitch Length; 0.66" Belt Width; 31.302" Belt Outside Length; Aramid Tensile Material; Rubber Outer Material
Anyagszám
66G3081
BDI anyagszám
20914498
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/Vari%C3%A1tor-sz%C3%ADjak/66G3081/p/20914498
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111802
Súly / Kilogramm
0,068
EAN
0770075710288
Termékcsoport - BDI
M02356
MÉRETSOROZAT
16 Degree Angle
Szíjtípus
Variable Speed
EROSÍTO SZÁL
Aramid
Outer Material
Rubber
Egyéb jellemzők
G-Force
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Drive Belt Variable Speed
Vámtarifszám
4010.39.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Súly / LBS
0.15
Hosszú leírás
Belt, Variable Speed; 16 Degree Angle; 30.806" Belt Pitch Length; 0.66" Belt Width; 31.302" Belt Outside Length; Aramid Tensile Material; Rubber Outer Material
Szíj külső hossza
31,302 hüvelyk | 795,071 milliméter
Elemi Szál Hossza
30,806 hüvelyk | 782,472 milliméter
Szíjszélesség
0,66 hüvelyk | 16,764 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés