GATES
GATES
7261
GATES GATES
Leírás
GATES 7261
Belt, Variable Speed; 38 Degree Angle; 1/4" Belt Width; 26-1/4" Belt Outside Length; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Anyagszám
7261
BDI anyagszám
20908008
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/Vari%C3%A1tor-sz%C3%ADjak/7261/p/20908008
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111802
Súly / Kilogramm
0,005
EAN
0072053012194
Termékcsoport - BDI
M02356
MÉRETSOROZAT
38 Degree Angle
Szíjtípus
Variable Speed
EROSÍTO SZÁL
Polyester
Outer Material
Rubber
Egyéb jellemzők
Automotive XL
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Drive Belt Variable Speed
Vámtarifszám
4010.39.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Súly / LBS
0.07
Hosszú leírás
Belt, Variable Speed; 38 Degree Angle; 1/4" Belt Width; 26-1/4" Belt Outside Length; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Szíjszélesség
0,25 hüvelyk | 6,35 milliméter
Szíj külső hossza
26,25 hüvelyk | 666,75 milliméter
Elemi Szál Hossza
0 hüvelyk | 0 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés