GATES
GATES
80G2949
GATES GATES
Leírás
GATES 80G2949
Belt, Variable Speed; 19 Degree Angle; 29.495" Belt Pitch Length; 51/64" Belt Width; 30.163" Belt Outside Length; Aramid Tensile Material; Rubber Outer Material
Anyagszám
80G2949
BDI anyagszám
20914482
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/Vari%C3%A1tor-sz%C3%ADjak/80G2949/p/20914482
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111802
Súly / Kilogramm
0,172
EAN
0770075625940
Termékcsoport - BDI
M02356
MÉRETSOROZAT
19 Degree Angle
Szíjtípus
Variable Speed
EROSÍTO SZÁL
Aramid
Outer Material
Rubber
Egyéb jellemzők
G-Force
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Drive Belt Variable Speed
Vámtarifszám
4010.39.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Súly / LBS
0.38
Hosszú leírás
Belt, Variable Speed; 19 Degree Angle; 29.495" Belt Pitch Length; 51/64" Belt Width; 30.163" Belt Outside Length; Aramid Tensile Material; Rubber Outer Material
Szíjszélesség
0,797 hüvelyk | 20,244 milliméter
Szíj külső hossza
30,163 hüvelyk | 766,14 milliméter
Elemi Szál Hossza
29,495 hüvelyk | 749,173 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés