GATES
GATES
9405HD
GATES GATES
Leírás
GATES 9405HD
Belt, Variable Speed; 38 Degree Angle; 0.51" Belt Width; 41.39" Belt Outside Length; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Anyagszám
9405HD
BDI anyagszám
20913660
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/Vari%C3%A1tor-sz%C3%ADjak/9405HD/p/20913660
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111802
Súly / Kilogramm
0,005
EAN
0072053775983
Termékcsoport - BDI
M02356
MÉRETSOROZAT
38 Degree Angle
Szíjtípus
Variable Speed
EROSÍTO SZÁL
Polyester
Outer Material
Rubber
Egyéb jellemzők
Fleetrunner
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Drive Belt Variable Speed
Vámtarifszám
4010.39.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Súly / LBS
0.44
Hosszú leírás
Belt, Variable Speed; 38 Degree Angle; 0.51" Belt Width; 41.39" Belt Outside Length; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Szíjszélesség
0,51 hüvelyk | 12,954 milliméter
Elemi Szál Hossza
0 hüvelyk | 0 milliméter
Szíj külső hossza
41,39 hüvelyk | 1051,306 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés