GATES
GATES
9840
GATES GATES
Leírás
GATES 9840
Belt, Variable Speed; 37 Degree Angle; 0.48" Belt Width; 84.42" Belt Outside Length; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Anyagszám
9840
BDI anyagszám
20913612
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/Vari%C3%A1tor-sz%C3%ADjak/9840/p/20913612
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111802
Súly / Kilogramm
0,005
EAN
0072053014273
Termékcsoport - BDI
M02356
MÉRETSOROZAT
37 Degree Angle
Szíjtípus
Variable Speed
EROSÍTO SZÁL
Polyester
Outer Material
Rubber
Egyéb jellemzők
Automotive XL
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Drive Belt Variable Speed
Vámtarifszám
4010.39.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Súly / LBS
0.59
Hosszú leírás
Belt, Variable Speed; 37 Degree Angle; 0.48" Belt Width; 84.42" Belt Outside Length; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Elemi Szál Hossza
0 hüvelyk | 0 milliméter
Szíjszélesség
0,48 hüvelyk | 12,192 milliméter
Szíj külső hossza
84,42 hüvelyk | 2144,268 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés