GATES
GATES
98G3541
GATES GATES
Leírás
GATES 98G3541
Belt, Variable Speed; 23 Degree Angle; 35.415" Belt Pitch Length; 31/32" Belt Width; 36-1/4" Belt Outside Length; Aramid Tensile Material; Rubber Outer Material
Anyagszám
98G3541
BDI anyagszám
20914454
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/Vari%C3%A1tor-sz%C3%ADjak/98G3541/p/20914454
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111802
Súly / Kilogramm
0,29
EAN
0770075525271
Termékcsoport - BDI
M02356
MÉRETSOROZAT
23 Degree Angle
Szíjtípus
Variable Speed
EROSÍTO SZÁL
Aramid
Outer Material
Rubber
Egyéb jellemzők
G-Force
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Drive Belt Variable Speed
Vámtarifszám
4010.39.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Súly / LBS
0.64
Hosszú leírás
Belt, Variable Speed; 23 Degree Angle; 35.415" Belt Pitch Length; 31/32" Belt Width; 36-1/4" Belt Outside Length; Aramid Tensile Material; Rubber Outer Material
Szíjszélesség
0,969 hüvelyk | 24,613 milliméter
Szíj külső hossza
36,25 hüvelyk | 920,75 milliméter
Elemi Szál Hossza
35,415 hüvelyk | 899,541 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés